曜日別特売

バッテリーターミナル

バッテリーターミナル - マリンテックバッテリーターミナル - マリンテック

D型ターミナル用絶縁カバー・圧着端子・絶縁チューブ付き
大型の絶縁カバー付きで短絡事故などにも安心
大型タイプのDターミナル・8mmボルトでしっかりと固定可
75D~115D/130F51/155G51/210H52などのバッテリーへ
圧着端子接続式
10mmボルトで複数のターミナルを接続可

用途大電流用・エンジン始動用等付属品ターミナル用絶縁カバー(プラス/マイナス用)・熱収縮絶縁チューブ2個・圧着ターミナル2個ターミナル形状D型内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20739567BT-2
1,988
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする