マリンテック
ホースバンド
強靭性と耐食性に優れたオールステンレス製SUS304!滑り止めのスリット加工付き!
マイナスドライバーと六角ボルトで調整可能
海水ポンプやエアーポンプへ使用可能
バンド部・ボルト部ともにステンレス製
材質
ステンレス(SUS304)
バンド幅(mm)
12
バンド厚さ(mm)
0.6
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
最小径(Φmm)
最大径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20739628
HB-89
65
89
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20739637
HB-100
80
100
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,320
アウトレット
¥
1,452
(税込)
当日出荷
残り1点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください