曜日別特売

ロッカースイッチ AC100V用

ロッカースイッチ AC100V用 - マリンテックロッカースイッチ AC100V用 - マリンテック

発光タイプON-OFFスイッチ!夜間・暗い場所でも通電状態を確認可!
ON-OFF/ロッカースイッチ
スイッチ電流容量6A
スイッチON時赤色LED点灯・OFF時消灯

極数1極電圧(V)AC100スイッチON-OFFケーブル接続方法ハンダ付電流容量(A)6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
カバー
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20739689RS-6AR 発光タイプ 防水カバー付きシリコン製防水カバー付き
470469
379
アウトレット
417(税込)
当日出荷
残り1点です
20739698RS-6AR 発光タイプ 防水カバー無しなし
390
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
20739698RS-6AR 発光タイプ 防水カバー無し62426808RS-6AR-ACRS-6AR 発光タイプ 防水カバー無し ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなし マリンテック 62426808ロッカースイッチ AC100V用 防水カバーなしマリンテック1式
389
税込428
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする