積水樹脂
セキスイ ステンクラーものほしスタンド コスモス
室内用のパラソル型物干し。
上段はピンチハンガーなので、靴下などの小物が干せます。
ピンチハンガーは取り外して竿に掛けられます。
材質
パイプ/ステンレス巻きスチールパイプ(直径25.4mm・19.1mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
色
ホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20740118
SC-2W
1.3
使用時:82×82×143、収納時:15×15×164
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20740127
SC-3W
1.8
使用時:82×82×180、収納時:15×15×203
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません