積水樹脂
セキスイ ものほしスタンド コスモス
色
ホワイト
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20740170
C-400
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ(直径25.4・19.4cm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
2.2
直径88×179
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
20740179
TC-3W
パイプ/樹脂コーティングスチールパイプ(直径25.4mm・19.4mm) 部品/PP樹脂、EVA樹脂 金属部品/スチール(メッキ)
2.7
使用時:88×88×167、収納時:16×16×214
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません