ふかふかベビーバス プラス 抗菌

ふかふかベビーバス プラス 抗菌 - Richell(リッチェル)

空気を入れて使用する、エアーバスチェア。エアーポンプ内蔵タイプ。
赤ちゃんの姿勢をサポートする背もたれの傾斜。赤ちゃんのずり落ちを防ぐストッパー付き。
空気層と空気層のW構造で丈夫。空気入れ約1分。
空気を抜くと折りたたんでコンパクトに収納できる。

材質本体/塩化ビニル樹脂(食品衛生法対応可塑剤使用) 空気弁/合成ゴム 内部空気弁/ポリウレタングレージュ質量(g)680寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:69×47×28(※空気の量により多少異なります。)奥行き(cm)使用時:内寸28満水容量(L)21内容量1個
注意
※50℃以上のお湯は入れないでください。
※お湯を入れた状態で目を離しますと、おぼれる危険性がありますので、絶対におやめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20740276-
オープン
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする