アスベル
ディスペンサー スクエア
液体専用ディスペンサー。
フタが外せて洗いやすく詰め替えやすい。
底面湾曲形状で中身を使い切りやすい。
透明又は半透明容器で残量が見える。
材質
本体、フタ/飽和ポリエステル樹脂 ポンプ/ABS(クロームメッキ)、ポリプロピレン、ステンレス鋼、発泡ポリエチレン パッキン/シリコーンゴム
容量(mL)
550
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
7.3×8.7×22.5(※ノズルを本体のロゴ印刷側に向けた時の商品の最大寸法)
内容量
1個
注意
※本製品は液体タイプのソープ液専用です。
※液体タイプ以外のソープ液はご使用できません。
※初めてご使用になる際は、ポンプ部分は分解せず、よく洗ってからお使いください。
※本品は密閉保存容器ではありません。
※倒しにすると内容物が漏れる恐れがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20740328
N550
ネイビーブルー
透明
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
20740346
N550
ホワイト
半透明
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
20740337
N550
ブラウン
透明
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください