ファイナルシャイン
ファイナルシャイン 浴室鏡の曇りスカッシュ
(1件のレビュー)
スプレーして拭くだけで曇らない鏡に!
水膜コーティングで曇り戻り防止。
効果最大約1ヶ月!
用途
浴室鏡の曇り戻り防止
成分
ケイ素化合物、有機酸(フィチン酸)、界面活性剤(ポリオキシエチレンモノラウリン酸エステル
液性
弱アルカリ性
適合用途
浴室鏡の曇り戻り防止
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※【使用できないもの】プラスチック製鏡、超音波・熱線入り・防眩・撥水等の特殊加工された鏡
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20740599
6002501
¥
880
¥
879
¥
967
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください