ママラクリーン 鮮度キーパー

ママラクリーン 鮮度キーパー - ママラクリーンママラクリーン 鮮度キーパー - ママラクリーンママラクリーン 鮮度キーパー - ママラクリーンママラクリーン 鮮度キーパー - ママラクリーンママラクリーン 鮮度キーパー - ママラクリーン

多孔質という目には見えないほど小さな無数の穴が開いているゼオライトを袋の素材に練り込んでいます。そうすることで吸着効果のあるゼオライトが野菜や果物から出るエチレンガスを吸着し腐敗を遅らせることで、鮮度を長持ちさせます。
使用後は袋をしっかり洗い流すことで、効果を落とすことなく繰り返しお使いいただけます。これは、ゼオライトが吸着したエチレンガスをしっかり洗い流すことで、ガスを吸着させていた穴に隙間が生まれるので、洗えば効果が戻る仕組みです。
製造過程や保存の仕方、殺菌消毒不足などにより、みるみるうちに菌が繁殖してしまい腐敗を早める原因に。袋に抗菌剤を練り込むことで菌の繁殖を抑えます。
中身が確認できるよう透明の乳白色をベースに、野菜の手書きイラストでオシャレなデザインとなっているので、入れておくだけで冷蔵庫が華やぎます。
袋のジッパー部分の表は青、裏は黄色と色を分けることできちんと閉まったかが一目で分かるようになっているので、閉め漏れを防ぎます。

用途冷凍・冷蔵保存、冷凍室の整理、電子レンジ解凍に材質ポリエチレン厚さ(mm)0.06クリア耐冷温度(℃)-30内容量1個
注意
※冷蔵庫での実験により鮮度を長期間保持することは確認していますが、保証するものではありません。食品となりますので、できるだけ早くお召し上がりください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
サイズ
寸法(幅W×高さH)(mm)
入数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207406176003001M約180×205(縦ジッパー部より下)10枚
780
779
857(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月中旬
207406086003000L約270×290(縦ジッパー部より下)8枚
780
779
857(税込)
欠品中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリ袋・ジッパー付き袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする