バンブーマイクロクロス

バンブーマイクロクロス - モアマンバンブーマイクロクロス - モアマンバンブーマイクロクロス - モアマンバンブーマイクロクロス - モアマンバンブーマイクロクロス - モアマンバンブーマイクロクロス - モアマンバンブーマイクロクロス - モアマンバンブーマイクロクロス - モアマン
(1件のレビュー)

拭くだけで99.9%細菌を取り除きます。
高い吸水性で、ガラス面に跡を残すことなくきれいな拭き上げが可能です。
抜群の保水力で、床や足を濡らしません。
四隅が袋状になっており (そのうち2つはスクラブ付) 指を入れてしっかり角を拭いたり、エクステンションポールと組合わせて使用可能です。
乾湿両用です。

用途ガラス・鏡の掃除材質竹繊維20%、PES 80%質量(g)144寸法(cm)60×40繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
関連資料:(0.21MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20741107M26954
2,840
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-25
用途: ガラスクリーニング
エターナル スズキサービス業

四隅にポケット(スクラブあり2・なし2)が付いているので、使い分けができます。高所の角もポールを差し込んでキレイに処理できるので、大活躍してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする