曜日別特売

スクイーズデラックス

スクイーズデラックス - モアマンスクイーズデラックス - モアマンスクイーズデラックス - モアマンスクイーズデラックス - モアマンスクイーズデラックス - モアマンスクイーズデラックス - モアマンスクイーズデラックス - モアマンスクイーズデラックス - モアマン
(3件のレビュー)

プロのウィンドウウォッシャー用に特別に開発されたウィンドウ洗浄用洗剤です。
環境負担の軽減のため、成分の見直しを行い、新処方では、28日以内にほぼ90%が生分解されるようになりました。加えて、全成分の60%が植物由来か再生可能な資源から作られています。
敏感な肌を刺激することなく、汚れを素早く効果的に取り除きます。
バケツに洗剤水を作る必要はなく、濡らしたスリーブに直接垂らして使うタイプのガラス用クリーナーです。
希釈せずそのまま使えます。
ガラスの上をスクイジーがよく滑り、心地よい香り付きなので、屋内作業も快適に行えます。
ワンタッチオープン式キャップ採用。
500mlには、逆さにしても液だれせず、ボトルを押すことで液が出るスクイーズキャップ採用です。

用途ガラス・鏡の掃除
関連資料:(1.44MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20741116M246111本(500mL)
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
20741125M251471本(5L)
13,970
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20741116
2025-02-12
用途: ハウスクリーニング、共用部清掃
便利屋Hyssopusサービス業

半信半疑で購入しましたが、驚きの洗浄力と水切れの良さににやけてしまいました!3滴はヤバい!
香りは強めと感じる方もいるようですが、すごく気になるほどではなかったです!

対象商品 : 20741116
2024-04-26
用途: ガラスクリーニング
サービス業

3滴で結構な枚数できるしスクイジーの滑りも良いです。
シェアしなければ500mlでも十分な量。

対象商品 : 20741116
2023-06-12
用途: 窓ガラスの清掃時
建設業・工事業

液状洗剤を塗布した窓ガラスにスクイージーを横に使うと、パッキン付近に洗剤の滴り跡が白っぽく出る。
この品だとそれが出ない。
スクイージーを縦に使うと、ガラスに洗剤の滴り跡が縦に出る。
この品だとそれも出ない。
ガラスが乾ききった後に滴り跡を拭き取る手間がなくなる。
それは、シャンパーに洗剤を3滴しか付けなくてよい、この品ならでは特性だ。
ただ、臭いが男性の整髪料を思わせるもので、しかも強い。
人がいる場所の窓掃除には使いにくいかもしれない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする