ビッグバイオ
with BIO シンク下の防カビ 貼るタイプ
バイオ(BB菌)を利用した環境にやさしい防カビ剤です。
環境に配慮しバイオマス樹脂を使用しており、温室効果ガス排出量削減に貢献しています。
材質
化粧箱:紙、容器:PP袋:PE、不織布:PE-PP,
寸法(mm)
435×255×135
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20752578
-
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください