曜日別特売

with BIO くつ箱の消臭 貼るタイプ

with BIO くつ箱の消臭 貼るタイプ - ビッグバイオwith BIO くつ箱の消臭 貼るタイプ - ビッグバイオwith BIO くつ箱の消臭 貼るタイプ - ビッグバイオ

バイオ(BB菌)を利用した環境にやさしい消臭剤です。

材質化粧箱・容器:紙、袋:PE、不織布:PE-PP寸法(mm)435×255×135危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20752587-
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする