曜日別特売

ちょこっと置いて吊るして防カビ おうち用

ちょこっと置いて吊るして防カビ おうち用 - ビッグバイオちょこっと置いて吊るして防カビ おうち用 - ビッグバイオちょこっと置いて吊るして防カビ おうち用 - ビッグバイオちょこっと置いて吊るして防カビ おうち用 - ビッグバイオちょこっと置いて吊るして防カビ おうち用 - ビッグバイオちょこっと置いて吊るして防カビ おうち用 - ビッグバイオ

ちいさなお子様やペットの手の届かないところへ吊るして設置できるので、いたずらなどを気にせずご利用頂けます。

材質外箱:紙、袋:PE、PA、ラベル:PP寸法(mm)140×30×150危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20752657-
オープン
699
769(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする