曜日別特売

ちょこっと置いて吊るしてプレミアム

ちょこっと置いて吊るしてプレミアム - ビッグバイオちょこっと置いて吊るしてプレミアム - ビッグバイオちょこっと置いて吊るしてプレミアム - ビッグバイオちょこっと置いて吊るしてプレミアム - ビッグバイオちょこっと置いて吊るしてプレミアム - ビッグバイオ

ちいさなお子様やペットの手の届かないところへ吊るして設置できるので、いたずらなどを気にせずご利用頂けます。

材質外箱:紙、袋:PE、PA、ラベル:PP寸法(mm)140×30×150危険物の類別非危険物内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20752709-
オープン
799
879(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする