マツイコーポレーション
今治なごみ鞠織
伝統的な鞠柄を現代の暮らしにも調和する和モダンな雰囲気にアレンジ。
タオルの名産地・今治で丁寧に織り上げた、やわらかなタオルです。
心なごむご挨拶ギフトにもおすすめです。
材質
綿100%
内容量
1箱
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
箱寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20753217
N-20200
フェイスタオル×1枚 ウォッシュタオル×1枚
フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340
225×330×45
¥
2,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
11日以内出荷
20753226
N-20250
フェイスタオル×2枚
フェイスタオル:340×750
225×330×45
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
20753235
N-20300
フェイスタオル×2枚 ウォッシュタオル×1枚
フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340
225×330×45
¥
3,000
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
5日以内出荷
20753244
N-20400
バスタオル×1枚 フェイスタオル×1枚
バスタオル:600×1000、フェイスタオル:340×750
290×360×50
¥
4,000
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
6日以内出荷
20753260
N-20500
バスタオル×1枚 フェイスタオル×2枚
バスタオル:600×1000、フェイスタオル:340×750
290×360×50
¥
5,000
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
11日以内出荷
20753269
N-20800
バスタオル×2枚 フェイスタオル×2枚
バスタオル:600×1000、フェイスタオル:340×750
330×410×70
¥
8,000
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
7日以内出荷
20753278
N-20100
バスタオル×2枚 フェイスタオル×4枚
バスタオル:600×1000、フェイスタオル:340×750
330×410×70
¥
10,000
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください