曜日別特売

今治カラーレイズ

今治カラーレイズ - マツイコーポレーション今治カラーレイズ - マツイコーポレーション今治カラーレイズ - マツイコーポレーション

心地よい色彩とデザインにこだわった、肌触りも存在感もやさしいタオル。
使うシーンやインテリアを選ばず、幅広くご使用いただけます。

材質綿100%内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
箱寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20753287C-21115フェイスタオル×1枚 ウォッシュタオル×1枚フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340180×260×35
1,500
1,298
1,428(税込)
11日以内出荷
20753296C-20800バスタオル×2枚 フェイスタオル×2枚 ウォッシュタオル×2枚バスタオル:600×1100、フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340330×410×70
8,000
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
20753305C-20100バスタオル×2枚 フェイスタオル×4枚 ウォッシュタオル×2枚バスタオル:600×1100、フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340330×410×70
10,000
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする