マツイコーポレーション
今治シンシアコットン
ノーブルな紺色と白色のコントラストが美しい、高級感のあるタオルです。
フォーマルでも映えるシックでモダンなデザインが自慢です。
材質
綿100%
内容量
1箱
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
箱寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20753314
S-12150
フェイスタオル×1枚 ウォッシュタオル×1枚
フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340
180×260×35
¥
1,500
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
20753330
S-10800
バスタオル×2枚 フェイスタオル×2枚 ウォッシュタオル×2枚
バスタオル:600×1100、フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340
330×410×70
¥
8,000
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
20753339
S-10110
バスタオル×2枚 フェイスタオル×4枚 ウォッシュタオル×2枚
バスタオル:600×1100、フェイスタオル:340×750、ウォッシュタオル:340×340
330×410×70
¥
10,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください