曜日別特売

アレンジはさみ

アレンジはさみ - 東京堂アレンジはさみ - 東京堂アレンジはさみ - 東京堂

手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ステンレス全長(mm)160質量(g)60刃長(mm)45分類ハサミ使用目的手芸・工芸やフラワーアレンジメント等に内容量1本
注意
※お取り扱いにはご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20742796AH000358-183ジェリービーンズ
2,800
2,598
2,858(税込)
欠品中
返品不可
20742787AH000358-182フローラルダークグレイ
2,800
取扱い終了
返品不可
20742805AH000358-184サンフラワークリーム
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする