東京堂
ジェリー9
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ガラス
分類
ガラス
寸法(Φ×高さH)(cm)
8×9
口径(Φcm)
4
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20743067
GG000607-004
シトラス
¥
1,250
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20743076
GG000607-006
サンセット
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
20743085
GG000607-017
トワイライト
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
20743094
GG000607-023
ラグーン
¥
1,250
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください