SEVA(東京堂)
クレマトール16.5
東京堂オリジナルのフラワーベース。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
分類
陶器
寸法(幅W×高さH)(cm)
11×16.5
口径(Φcm)
4
内容量
1個
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20743478
GW000673-001
ホワイト
¥
1,900
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20743487
GW000673-015
グレイ
¥
1,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください