東京堂
クリアボックス長角L
手芸・工芸やフラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
塩化ビニール、紙
分類
クリアケース コサージケース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×20×20
台紙
台紙H5cm、ツーウェイタイプ台紙付
内容量
1袋(2セット)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20743819
UK000079
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください