東京堂
グリーンアレンジM
完成品アレンジメント。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質
プラスチック
分類
ディスプレイアレンジ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
54×30×30
高さ(cm)
30
ケース
茶箱入り
内容量
1個
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20743986
ZA003007
¥
6,500
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
全国
10
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
1
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
北海道地方
10
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
10
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
1
お送りできません