MAGIQ(東京堂)
エクステリアアイビーガーランド
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
UVPROOF加工を行っており、耐水性があり葉焼けしにくいので屋外でもご使用いただけます。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
分類
アイビー
高さ(cm)
180
葉(cm)
3~6
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20746384
FG008273-023
クリームグリーン
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746400
FG008273-024
グリーン
¥
2,560
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください