MAGIQ(東京堂)
ユーカリプリピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
分類
ユーカリ
内容量
1束(6本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
高さ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20746436
FG008796-014
ワイン
約16
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746445
FG008796-022
ミルキーグリーン
16
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746454
FG008796-023
ホワイトグリーン
16
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746470
FG008796-025
パープルピンク
16
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746479
FG008796-026
ピンクグリーン
16
¥
780
¥
699
¥
769
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください