MAGIQ(東京堂)
ティーリーフブッシュ
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
分類
ティーリーフ
長さL×幅W(cm)
24×20
高さ(cm)
24
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20746549
FG009990
グリーン
¥
720
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746558
FG009991
フロストグリーン
¥
720
¥
679
¥
747
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください