曜日別特売

ミシェルローズ

ミシェルローズ - MAGIQ(東京堂)ミシェルローズ - MAGIQ(東京堂)ミシェルローズ - MAGIQ(東京堂)ミシェルローズ - MAGIQ(東京堂)ミシェルローズ - MAGIQ(東京堂)ミシェルローズ - MAGIQ(東京堂)ミシェルローズ - MAGIQ(東京堂)ミシェルローズ - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類ローズ ばら高さ(cm)67花径(cm)9内容量1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
全11種類を絞り込む
11種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20746680FM000115-001ホワイト
720
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746689FM000115-002ピンク
720
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746698FM000115-010ブルー
720
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746716FM000115-029ダークオレンジ
720
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746725FM000115-030バニラ
720
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746734FM000115-033ロイヤルブルー
720
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746750FM000115-038ディープパープル
720
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746768FM000115-052ホットピンク
720
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746777FM000115-053ビューティ
720
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746707FM000115-016グリーンモーブ
540
取扱い終了
返品不可
20746759FM000115-048ピンクモーブ
580
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする