MAGIQ(東京堂)
カレンライラック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
ライラック ストック
高さ(cm)
54
花長(cm)
花房:6~11
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20746960
FM000669-001
ホワイト
¥
660
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746969
FM000669-005
ブルー
¥
660
¥
619
¥
681
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20746978
FM000669-050
ライラック
¥
620
取扱い終了
返品不可
20746987
FM000669-111
ホワイトラベンダー
¥
620
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください