MAGIQ(東京堂)
マグノリアパルファン
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
マグノリア 木蓮
高さ(cm)
62
花径(cm)
6~8.5
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20747215
FM001112-001
ホワイトピンク
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747224
FM001112-048
クリームモーブ
¥
1,280
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください