MAGIQ(東京堂)
マリアリシアンサス
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
リシアンサス トルコキキョウ
高さ(cm)
54
花径(cm)
7~10
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20747495
FM002035-001
ホワイト
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747520
FM002035-050
ライラック
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747504
FM002035-002
ピンク
¥
1,120
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください