MAGIQ(東京堂)
リシアンサスブッシュ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
リシアンサス トルコキキョウ
高さ(cm)
40
花径(cm)
6~7
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20747529
FM002036-001
ホワイトグリーン
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
20747538
FM002036-002
ピンク
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747547
FM002036-011
ラベンダーパープル
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747556
FM002036-023
ライトグリーン
¥
1,320
¥
999
¥
1,099
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください