曜日別特売

ステラフラワーバンドル

ステラフラワーバンドル - MAGIQ(東京堂)ステラフラワーバンドル - MAGIQ(東京堂)ステラフラワーバンドル - MAGIQ(東京堂)ステラフラワーバンドル - MAGIQ(東京堂)ステラフラワーバンドル - MAGIQ(東京堂)ステラフラワーバンドル - MAGIQ(東京堂)ステラフラワーバンドル - MAGIQ(東京堂)

花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステル分類小花高さ(cm)46花径(cm)4.5内容量1束(3本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20747565FM002052-002アンティークピンク
1,200
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747574FM002052-037クリーム
1,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする