MAGIQ(東京堂)
パステルフラワーピック
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
小花
高さ(cm)
16
花径(cm)
2.5
内容量
1束(6本)
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20747599
FM002160-001
ホワイト
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
20747617
FM002160-004
イエロー
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20747626
FM002160-005
ブルーホワイト
¥
620
¥
529
¥
582
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
20747608
FM002160-002
ライトピンク
¥
580
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください