MAGIQ(東京堂)
カミーユアスチルベ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン
分類
小花
高さ(cm)
43
花穂(cm)
12
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20748037
FM002602-001
クリーム
¥
580
¥
539
¥
593
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20748046
FM002602-002
クリームピンク
¥
540
取扱い終了
返品不可
20748055
FM002602-011
ラベンダーブルー
¥
540
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください