MAGIQ(東京堂)
フリルクリスマスローズ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
クリスマスローズ
高さ(cm)
27
花径(cm)
4.5~7
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20749568
FM008151-023
ホワイトグリーン
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20749595
FM008151-046
ホワイトピンク
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20749604
FM008151-048
グリーンピンク
¥
600
¥
499
¥
549
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20749577
FM008151-025
モーブグリーン
¥
520
取扱い終了
返品不可
20749586
FM008151-042
モーブ
¥
520
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください