MAGIQ(東京堂)
ミニョンヌファレノ
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエステル
分類
オーキッド 蘭
高さ(cm)
58
花径(cm)
6
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20749726
FM008806-006
ピーチピンク
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20749735
FM008806-013
ピーチベージュ
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20749744
FM008806-102
ホワイトピンク
¥
1,080
¥
899
¥
989
(税込)
6日以内出荷
返品不可
20749717
FM008806-002
ピンク
¥
980
取扱い終了
返品不可
20749760
FM008806-112
ホワイトオーキッド
¥
980
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください