東京堂
ポリアレンジ袋大 表記入
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
仕様
底台紙付
材質
ポリエチレン、ハイデンポリエチレン
分類
アレンジバッグ レジ袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
45×29×42×TH60
内容量
1束(10枚)
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20750119
GF002162
¥
4,500
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください