整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
耐熱100℃トップテーブル
急冷凍機能、アルミトレイ付き
自動霜取りファン式
ドアアラーム、異常温度警報機能
付属品ドアポケット、バスケット大、バスケット小、クリアトレイ、アルミトレイ質量(kg)40色ホワイトタイプノンフロン間口(mm)502ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)502×598×1300電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式ファン式機能フリーザー:フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:76/88、電熱装置:120/120霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)324/324省エネ基準達成率(%)153定格内容積(L)153標準消費電力料金(円/h)10000/10000最大積載量(t/台)30/48/72(4t車/10t車/40Fコンテナ)積載段数(段)3内容量1台