曜日別特売

168Lファン式前開き冷凍庫

168Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)168Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)168Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)168Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)168Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)168Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)168Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)168Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)

整理しやすく取り出しやすい5つの引き出し仕様
それぞれ温度設定ができる2室独立構造
前面タッチ式操作パネル搭載
明るく見やすい庫内LED搭載
4℃冷蔵(上下)、-18℃冷凍(上下)、ソフト冷凍(上のみ、下設定された温度のまま)、急冷凍(下のみ、上設定された温度のまま)の4モード
上室4℃、8℃、-8℃、-16℃、-18℃、-20℃選択可能
下室-16℃から-24℃まで1℃stepで設定可能

付属品ガラス棚、バスケットA、バスケットB質量(kg)49ホワイトタイプノンフロン間口(mm)497ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)497×590(取っ手含590)×1535電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式ファン式機能フリーザー:上室スリースター/下室フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:73/83、電熱装置:128/128霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)460/460省エネ基準達成率(%)116定格内容積(L)168(上29/下139)標準消費電力料金(円/h)14300/14300最大積載量(t/台)30/56/36/75(4t/10t車/20/40HQコンテナ)積載段数(段)3内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20750250JF-NUF168B(W)
オープン
69,980
76,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする