226Lファン式前開き冷凍庫

226Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)226Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)226Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)226Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)226Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)226Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)226Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)226Lファン式前開き冷凍庫 - Haier(ハイアール)

整理しやすく取り出しやすい引き出し仕様
前面タッチ式操作パネル搭載
白LED採用で明るく見やすい庫内灯
自動霜取りファン式
冷蔵4℃、冷凍-8℃設定可能、-14℃~-24℃設定可能範囲

付属品ドアポケット1、ガラス棚5、バスケット(上2、中2、下)質量(kg)63.2ホワイトタイプノンフロン間口(mm)595ガスの種類R-600a寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×632(取っ手含662)×1671電源コード(m)1.9電源電圧(V)単相100(50/60Hz共有)冷却方式ファン式機能フリーザー:フォースター運転音(dB)25扉開閉方式アップライト方式定格消費電力(W)(50/60Hz)電動機:103/113、電熱装置:145/145霜取方法自動年間消費電力量(kWh/年)322/322省エネ基準達成率(%)215定格内容積(L)226標準消費電力料金(円/h)9980/9980最大積載量(t/台)26/42・27/54(4t/10t車・20/40Fコンテナ)積載段数(段)3内容量1台
注意
※配送は車上渡しになります。※配線・設置は対応しておりません。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20750259JF-NUF226B(W)
オープン
94,980
104,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする