富士倉
単色ネオンライト
自由に文字、イラストなどを製作する事が出来ます。間接照明、イルミネーション店舗などのネオン風照明などにご利用頂けます。
用途
車内照明、看板照明、店舗の陳列棚、部屋、キッチン、階段などのDIY装飾。
長さ(m)
5
寸法(幅W×高さH)(mm)
4.5×12.5
定格電圧(V)
DC12
消費電力(W/m)
6
防水保護等級
IP65(本体部分)
内容量
1巻
注意
※ご購入の際は【F12Vー5A】のスイッチング電源をお求め下さい。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20750295
NL-G
グリーン
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
20750304
NL-O
オレンジ
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
20750320
NL-B
ブルー
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
20750329
NL-R
レッド
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください