タブレット&スマホmicroUSB DC充電器

タブレット&スマホmicroUSB DC充電器 - エアージェイタブレット&スマホmicroUSB DC充電器 - エアージェイタブレット&スマホmicroUSB DC充電器 - エアージェイタブレット&スマホmicroUSB DC充電器 - エアージェイタブレット&スマホmicroUSB DC充電器 - エアージェイ

microUSB対応の各種タブレット、スマートフォンやWi-Fiルーターなどの充電ができるDC充電器です。2000mAのハイパワーでタブレットも楽々充電が可能です。別売りまたはお手持ちの機器用USB充電ケーブルをご使用ください。12V、24V(マイナスアース車)共用です。グリーンに発光する通電インジケーターランプ付き。

ブラック出力DC5.0V/2000mA対応機種ドコモ・ソフトバンク・au各種タブレット、スマホ、各社ポケットWi-Fi対応入力DC12V/24Vコード長さ(cm)120USBポート数1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
関連資料:(3.9MB)
注意
※USBポートを利用時、auのフィーチャーフォン、シャープ製スマートフォン、Arrows tabを充電する場合、データ転送機能を持つUSB充電ケーブルにはご使用になれません。充電専用ケーブルをご使用ください。
※急速充電2(Quickcharge2.0)には非対応です
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20750645DKJ-2SDXB
オープン
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする