キングトニー 1/4SQ オフセットエクステンションバー 55mm

キングトニー 1/4SQ オフセットエクステンションバー 55mm - KING TONYキングトニー 1/4SQ オフセットエクステンションバー 55mm - KING TONY

ソケットを差し込む深さにより首振り・固定どちらでも使えるエクステンションバーです。

全長(mm)55質量(g)24差込角(mm)6.35最大トルク(N・m)35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207518082293-02
464
459
505(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする