キングトニー 2in1 ドライバーハンドル

キングトニー 2in1 ドライバーハンドル - KING TONYキングトニー 2in1 ドライバーハンドル - KING TONYキングトニー 2in1 ドライバーハンドル - KING TONYキングトニー 2in1 ドライバーハンドル - KING TONY
(1件のレビュー)

先端をスライドすることで1/4SQと1/4ビットホルダーを切り替えられるドライバーハンドルです。
グリップエンドに1/4SQのラチェットをつけてエクステンションバーのように使うことも可能です。

全長(mm)150質量(g)105差込角(mm)6.35適合ビット(mm)6.35内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207518602176DF
1,418
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-04-01
用途: 軽作業時、ドライバー、エキバーとして色々使える
サービス業

シブイチのスクエアとビットホルダーとしても使える仕様なのだがビットホルダー部の保持力が弱いのでスクエアとしか使えません。同じスクエアのみのドライバーハンドルなら高いですがシグネットのやつが一番ガタツキが少なくおすすめです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする