曜日別特売

キングトニー プライヤーレンチ

キングトニー プライヤーレンチ - KING TONYキングトニー プライヤーレンチ - KING TONYキングトニー プライヤーレンチ - KING TONYキングトニー プライヤーレンチ - KING TONY

つかみ面がモンキーレンチのように平行移動し、対象物を「つかむ、回す、曲げる」ことができるプライヤーです。
ボルトナットを回す際は、グリップを握るとガタつき(アソビ)がゼロになり、ボルトナットを二面でつかんだまま回すことができるので角をナメる心配がありません。
グリップの握りを緩めるとつかみ面が少し開き、次の面をつかむことができます。
ボルトナットからプライヤーを抜き差しせず、ラチェットのように早回しすることが可能です。
ボタン操作で最大開口42mmまで17段階で開口幅を調整可能です。
本体片面にはミリサイズの目盛り、もう片面にはインチサイズの目盛り付き。

全長(mm)267.5質量(g)509開口幅(mm)0~42ラッチ17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
207519576518-10C
4,482
4,398
4,838(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする