エンジニア
ケガキペン
軽量で持ちやすく、携帯にも便利なケガキペン。
ペンと同じ感覚でケガキ作業ができます。
針を収納できるので、安心安全。
先端超硬チップ。
用途
工作物への線引きや芯出しに。鉄鋼、金物、陶磁器、プラスチックへのケガキに。
全長(mm)
130
直径(Φmm)
8
質量(g)
36
タイプ
ペンシルタイプ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20752036
TZ-13
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください