エンジニア
コンビネーションプライヤー
つかむ、切る、曲げる、さまざまな用途に使えるコンビネーションプライヤー。
つかむ物の大小によって、口の開き方が2段階に変えられます。
錆に強いメッキ仕上げ。
用途
バイク、自動車の整備や、DIYに。
材質(本体)
炭素鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1丁
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
最大口径(mm)
グリップ部(mm)
先端長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20752054
PC-05
163
165
20
幅44
31
¥
1,880
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
20752070
PC-07
203
270
25
幅46
35
¥
2,090
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください