曜日別特売

乾電池式 小型電動ブラシ

乾電池式 小型電動ブラシ - ブロードウォッチ乾電池式 小型電動ブラシ - ブロードウォッチ乾電池式 小型電動ブラシ - ブロードウォッチ

乾電池式で充電不要・コンパクトなお掃除ブラシ
合計4種類のアタッチメントでシーンに合わせて使い分けする事が出来ます
コンロや台所回り・お風呂場などの水回り・サッシの隙間等にご使用可能

用途細かな場所のお掃除に最適質量(g)約90(アタッチメント除く)長さ(cm)約25寸法(cm)底面:約4×3電池単3形乾電池×4(別売)※アルカリ乾電池推奨繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20753470CLN-BRUSH-HAND
オープン
2,298
2,528(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする