曜日別特売

窓ガラスクリーナー

窓ガラスクリーナー - ブロードウォッチ窓ガラスクリーナー - ブロードウォッチ窓ガラスクリーナー - ブロードウォッチ窓ガラスクリーナー - ブロードウォッチ窓ガラスクリーナー - ブロードウォッチ窓ガラスクリーナー - ブロードウォッチ窓ガラスクリーナー - ブロードウォッチ窓ガラスクリーナー - ブロードウォッチ
(2件のレビュー)

磁石でガラスを挟み、外側、内側を同時に拭くことができます
手の届きにくい場所も拭くことができます
落下防止ロープ付き
清掃パッドは簡単に交換できます

用途窓ガラスのお掃除に材質ABS、磁石質量(g)約530寸法(cm)約16×13.5×3.5対応ガラス板厚(mm)3~8程度繰り返し・詰め替え対応内容量1個
注意
※マニュアルは電子データ化して配布いたします。
※仕様は予告なく変更する場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20753479WINDOWS-CLN
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-26
用途: 出窓の外側を清掃作業
建設業・工事業

すじがのこり、それをとるのに身を乗り出して又拭く事に二重手前でした。

2025-01-12
用途: ベランダガラスの清掃
株式会社介護支援工房医療・福祉・介護関連業

キレイになります。窓ガラスクリーナー(洗剤)の使用を勧めます。水切りワイパーなのでキレイに仕上げるには技術が必要です。パッドの交換は1セット付属していますが別途購入はできないようです。ゴムは交換の付属はなく、購入もできないようです。安価なので丸ごと買い替えになりそうです。耐久性が不明なので星4です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スクイジー・ガラスワイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする