TOA
ケーブル補償器
カメラ出力の映像信号を同軸ケ-ブルで長距離に伝送すると高域部が減衰し、解像度が低下します。
この補償器は、映像信号の劣化を防ぎ鮮鋭な画像を補償するものです。
材質
パネル:アルミ押出し黒(マンセルN1.0近似色)3分艶、ケース:カラー鋼板黒(マンセルN1.0近似色)3分艶
質量(kg)
1.8
使用温度範囲(℃)
-10~50
電源(V)
AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
210×47×248
消費電力(VA)
6
映像出力
ボリュ-ム可変max.2V(p-p)75Ω
映像入力
VBS1V(p-p)75ΩBNC接栓
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20756455
CC-3331B
¥
52,900
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください